• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Festilight - 54412-12-W3-Z - Master H1,50xL2,00m BLE pét

  • MASTER-Rideau droit, H.1,50xL.2,00m, caps Ø8mm, 240 LED bleu pét, 230V
    • Fabricant : Festilight
    • Réf. fabricant : 54412-12-W3-Z
    • Référence Sonepar : 01183565561
    • EAN : 3700185655619
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Master - Rideau hauteur 1,50m pour 2m de long -12 descentes, 240 LED bleu pétillant,caps D8mm - Câble blanc. Usage Intérieur et Extérieur, IP66 -Raccordable 50 fois avec notre collection InfiniLight Pro.

•Les Atouts de l'article:

MASTER Rideau LED pétillant L2m x H1.5m 12 descentes 240 LED. Bleu pétillant blanc câble blanc 230V raccordable en largeur. Ultra-lumineux : LED de haute qualité, Ø8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière. Pétillement flashant élégant et raffiné

•Les Atouts de la gamme:

INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver