• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Festilight - 57310-2-BP3 - Kit de démarrage BLE L.2x10m

  • Kit de démarrage, Guirlande, gamme 80V, LED bleu pét, L.2x10,0m, 80V
    • Fabricant : Festilight
    • Réf. fabricant : 57310-2-BP3
    • Référence Sonepar : 01183564351
    • EAN : 3700185643517
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

INFINI'LIGHT -La guirlande, kit de démarrage, Longueur 2x10m, avec transformateur 80V et rallonge de 5M raccordable - 200 LED bleu pétillant. Câble noir. Usage intérieur/extérieur, IP44. 80V raccordable avec nos produits InfiniLight.

•Les Atouts de l'article:

INFINI'LIGHT - La Guirlande - Kit de démarrage - L20m - 200 LED Bleu pétillant - câble noir - 80V - raccordable - intérieur et extérieurFournie avec :- son transformateur 80V - 24W (jusqu'à 2000LED sur un point d'alimentation)- sa rallonge de 5m raccordable

•Les Atouts de la gamme:

INFINI'LIGHT: Le concept raccordable décliné en très basse tension ! Jusqu’à 2000 LED sur une seule alimentation. Une gamme proposée en kit de démarrage (fourni avec transformateur) ou en extension (sans transformateur).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver