• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Festilight - IPDMX-3 - Rallonge DMX IP 3m

  • Accessoire, Rallonge DMX IP, 3m
    • Fabricant : Festilight
    • Réf. fabricant : IPDMX-3
    • Référence Sonepar : 01183565140
    • EAN : 3700185651406
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Notre accessoire de scénographie, la rallonge DMX IP, mesure 3m.

•Les Atouts de l'article:

Liaison DMX 3 mètres

•Les Atouts de la gamme:

FESTI'SCENO: Sublimez l’architecture de vos bâtiments grâce à nos produits de scénographie : des flocons qui dansent ou bien des projections 100% personnalisées, vous pouvez tout faire grâce à notre gamme complète !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver