• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Festilight - IPWASH100 - Panneau LED 330x207x110mm

  • IPWASH100-Panneau LED, 330x207x110mm, 5,2kg, 15 LED RGBW FULL colOr, 55°
    • Fabricant : Festilight
    • Réf. fabricant : IPWASH100
    • Référence Sonepar : 01183565069
    • EAN : 3700185650690
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

IPWASH100-Panneau LED-330 x 207 x 110 mm-15 LED RGBW Full color (4 en 1)-3 modes de pilotage : DMX 512/Maître-esclave / Autonome-Muni de 4, 6 ou 9 canaux DMX-Consommation 85W-Luminosité 8460 lux-Poids 5,2kg-Usage intérieur/extérieur, IP 66.

•Les Atouts de l'article:

PROJECTEUR PANNEAU LED 15x5W RGBW. Full colour, IP66

•Les Atouts de la gamme:

FESTI'SCENO: Sublimez l’architecture de vos bâtiments grâce à nos produits de scénographie : des flocons qui dansent ou bien des projections 100% personnalisées, vous pouvez tout faire grâce à notre gamme complète !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver