• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Festilight - PRP435-5 - Câble powercon 5m

  • Accessoire,Câble powercon, 5m, TRUE1 MALE ET FEMELLE
    • Fabricant : Festilight
    • Réf. fabricant : PRP435-5
    • Référence Sonepar : 01183565230
    • EAN : 3700185652304
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Notre accessoire de scénographie, le câble powercon, mesure 5m. intérieur/extérieur.

•Les Atouts de l'article:

Câble alim 3 x 1.5 mm² 5m powerCON TRUE1 mâle et femelle

•Les Atouts de la gamme:

FESTI'SCENO: Sublimez l’architecture de vos bâtiments grâce à nos produits de scénographie : des flocons qui dansent ou bien des projections 100% personnalisées, vous pouvez tout faire grâce à notre gamme complète !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver