Câble VDI

Trier par
Afficher
2 390 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
4P F/UTP Cat6 Dca-Boîte 300m photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
2x4P F/UTP Cat6 LSOH-Dca-T500 photo du produit
Selon l'agence
x   1   mètre
2x4P F/UTP Cat6A LSOH-Dca-T500 photo du produit
En stock
x   1   mètre
CABLE 2X4P CAT6A F-FTP ZH T500 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
4P F/UTP Cat.6A LSOH Dca-T500 photo du produit
En stock
x   1   mètre
4P F/UTP Cat.6 LSOH Dca-T500 photo du produit
En stock
x   1   mètre
4P F/UTP Cat6 LSOH Dca-C100 photo du produit
En stock
x   1   unité
CABLE C6A F/FTP 2X4P LSOH 500M photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 032798
  • CABLE C6A F/FTP 2X4P LSOH 500M

  • Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A F/FTP 2x4 paires torsadées - 500m
En stock
x   1   mètre
2x4P F/FTP Cat6A LSOH-Dca-T500 photo du produit
En stock
x   1   mètre
CABLE 4P CAT6A F-FTP LSZH T500 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
F/UTP CAT6 4P LSZH T500 Dca photo du produit
En stock
x   1   mètre
CABLE C6A F/FTP 4P LSOH 500M photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 032799
  • CABLE C6A F/FTP 4P LSOH 500M

  • Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A F/FTP 4 paires torsadées - 500m
En stock
x   1   mètre