Haute température

Trier par
Afficher
2 582 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
HAUTE TEMPERATURE 3 G 1,5MM photo du produit
Sur commande
x   1   mètre
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G1,5 photo du produit
Sur commande
x   1   mètre
ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X50 BK photo du produit
Sur commande
x   1   mètre
MC-ECS 4G2.5mm2 RB photo du produit
  • Fabricant : Omerin Silisol
  • Réf. fabricant : G0104908
  • MC-ECS 4G2.5mm2 RB

  • SILICABLE MC-ECS 4G2.5mm2 (0.25 CuSn) rouge brique (Couronne de 50 m)
Sur commande
x   1   mètre
SIHF 4G2,5 ROUGE photo du produit
  • Fabricant : CAE Data
  • Réf. fabricant : SIHF4G25
  • SIHF 4G2,5 ROUGE

  • SIHF 4G2,5 ROUGE
Sur commande
x   1   mètre
SILICOUL 1.1 KV 120mm2 photo du produit
  • Fabricant : Omerin Silisol
  • Réf. fabricant : B2001005
  • SILICOUL 1.1 KV 120mm2

  • SILICOUL 1.1 KV 120mm2 (568/0.5 CuSn) JAU DIAM=20.7
Sur commande
x   1   mètre
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G2,5 photo du produit
Sur commande
x   1   mètre
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1,5 photo du produit
Sur commande
x   1   mètre
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 7G6 photo du produit
Sur commande
x   1   mètre
CMSE 3000 6mm2 rouge photo du produit
  • Fabricant : Omerin Silisol
  • Réf. fabricant : 3070070813
  • CMSE 3000 6mm2 rouge

  • SILISOL CMSE 3000 6mm2 (0.3 CuA1) rouge (Couronne de 100 m)
Sur commande
x   1   mètre
ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X50 RD photo du produit
Sur commande
x   1   mètre
MC-ECS 3G1.5mm2 RB photo du produit
  • Fabricant : Omerin Silisol
  • Réf. fabricant : G0104902
  • MC-ECS 3G1.5mm2 RB

  • SILICABLE MC-ECS 3G1.5mm2 (0.25 CuSn) rouge brique (Couronne de 100 m)
Sur commande
x   1   mètre