Câble d'alimentation < 1kV pour installation fixe

Trier par
Afficher
7 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
H07V-R 1G16 VJ R100 photo du produit
  • Fabricant : Nexans
  • Réf. fabricant : 01225240
  • H07V-R 1G16 VJ R100

  • Fil rigide H07V-R 1G16 Vert-jaune couronne de 100m
Selon l'agence
x   1   mètre
H07V-R 1G16 VJ R25 photo du produit
  • Fabricant : Nexans
  • Réf. fabricant : 01272963
  • H07V-R 1G16 VJ R25

  • Fil rigide H07V-R 1G16 Vert-jaune couronne de 25m
Selon l'agence
x   1   unité
H07V-R 1G10 VJ R100 photo du produit
  • Fabricant : Nexans
  • Réf. fabricant : 01225220
  • H07V-R 1G10 VJ R100

  • Fil rigide H07V-R 1G10 Vert-jaune couronne de 100m
Selon l'agence
x   1   mètre
H07V-R 1G16 VJ R10 photo du produit
  • Fabricant : Nexans
  • Réf. fabricant : 01272951
  • H07V-R 1G16 VJ R10

  • Fil rigide H07V-R 1G16 Vert-jaune couronne de 10m
En stock
x   1   unité
H07V-R 1X10 RG R100 photo du produit
  • Fabricant : Nexans
  • Réf. fabricant : 01225221
  • H07V-R 1X10 RG R100

  • Fil rigide H07V-R 1x10 Rouge couronne de 100m
Selon l'agence
x   1   mètre
H07V-R 1X10 BE R100 photo du produit
  • Fabricant : Nexans
  • Réf. fabricant : 01225227
  • H07V-R 1X10 BE R100

  • Fil rigide H07V-R 1x10 Bleu couronne de 100m
Selon l'agence
x   1   mètre
H07VR 185 V/J COUPE photo du produit
  • Fabricant : Cables Generiques courant fort
  • Réf. fabricant : 535100
  • H07VR 185 V/J COUPE

  • H07VR 185 V/J COUPE
Sur commande
x   1   mètre
  • 1