Accessoires d'installations téléphoniques

Trier par
Afficher
84 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Cordon rond noir H05VV-F photo du produit
  • Fabricant : Decelect Forgos
  • Réf. fabricant : CS01603N
  • Cordon rond noir H05VV-F

  • Cordon rond noir H05VV-F 3G1.5mm2 0.3m 2P+T m-f C14-CEE VII 10A-250V
Sur commande
x   1   unité
Panneau de distribution 1U 20P photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Cordon rond noir H05VV-F photo du produit
  • Fabricant : Decelect Forgos
  • Réf. fabricant : CS00705N
  • Cordon rond noir H05VV-F

  • Cordon rond noir H05VV-F 3G1mm2 0.5m male-femelle C14-C13 10A-250V
Sur commande
x   1   unité
Cordon rond noir H05VV-F photo du produit
  • Fabricant : Decelect Forgos
  • Réf. fabricant : CS003100
  • Cordon rond noir H05VV-F

  • Cordon rond noir H05VV-F 3G1.5mm2 10m FICHE 2P+T C13
Sur commande
x   1   unité
Panneau de distribution 1U 6PC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Panneau de distribution 1U 9PC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Cordon rond noir H03VV-F photo du produit
  • Fabricant : Decelect Forgos
  • Réf. fabricant : CS00218
  • Cordon rond noir H03VV-F

  • Cordon rond noir H03VV-F 3G0.75mm2 1.8m degainage 50mm denudage 5mm
Sur commande
x   1   unité
Colonne double - 6 modules photo du produit
  • Fabricant : Decelect Forgos
  • Réf. fabricant : PW036M0001
  • Colonne double - 6 modules

  • Colonne equipee d'un boitier double de 6 modules
Sur commande
x   1   unité
Colonne double - 9 modules photo du produit
  • Fabricant : Decelect Forgos
  • Réf. fabricant : PW039M0001
  • Colonne double - 9 modules

  • Colonne equipee d'un boitier double de 9 modules
Sur commande
x   1   unité
Cordon rond noir H05WW-F photo du produit
  • Fabricant : Decelect Forgos
  • Réf. fabricant : CS00823
  • Cordon rond noir H05WW-F

  • Cordon rond noir H05WW-F 3G1mm2 2.35m 2X fiches 2P+T
Sur commande
x   1   unité
Mini potelet double 6 modules photo du produit
Sur commande
x   1   unité
BLOC 4 PRISES 16A photo du produit
  • Fabricant : Decelect Forgos
  • Réf. fabricant : FB-4PC-4RJ45
  • BLOC 4 PRISES 16A

  • BLOC 4 PRISES 16A
Sur commande
x   1   unité