Câble de sonorisation

Trier par
Afficher
12 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Ext HDMI+KVM sur IP 120m photo du produit
  • Fabricant : Erard D3c
  • Réf. fabricant : EXTHDMI120KVM
  • Ext HDMI+KVM sur IP 120m

  • Extendeur HDMI+clavier+souris sur IP 120m
Sur commande
x   1   unité
Recept pour extendeur HDMI KVM photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Reecepteur HDMI sur IP photo du produit
  • Fabricant : Erard D3c
  • Réf. fabricant : EXTHDMI80REC
  • Reecepteur HDMI sur IP

  • Recepteur seul pour extendeur HDMI sur IP FULL HD
Sur commande
x   1   unité
Patch 32 BNC FF iso.D 2U noir photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Patch 16xBNC FF HD 1U noir photo du produit
  • Fabricant : Erard D3c
  • Réf. fabricant : RKE120NHD
  • Patch 16xBNC FF HD 1U noir

  • Patch 16xBNC Neutrik isole Femelle-Femelle HD 1U noir
Sur commande
x   1   unité
Recepteur pr extendeur VGA KVM photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Patch 32 BNC FF HD 2U noir photo du produit
  • Fabricant : Erard D3c
  • Réf. fabricant : RKE220NHD
  • Patch 32 BNC FF HD 2U noir

  • Patch 32xBNC Neutrik isole Femelle-Femlle HD 1U noir
Sur commande
x   1   unité
Module SFP 2km 10G single mode photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Extendeur VGA+KVM sur IP 120m photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Module SFP 300m 10G multi mode photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Deport HDMI via RJ45 (80m) photo du produit
  • Fabricant : Erard D3c
  • Réf. fabricant : EXTHDMI80HDT
  • Deport HDMI via RJ45 (80m)

  • DePORT HDMI 1 x 1 via RJ45 HDBaseT (40 ou 80m selon resolution) + IR
Sur commande
x   1   unité
Patch 16xBNC FF D 1U noir photo du produit
Sur commande
x   1   unité
  • 1