Câble d'alimentation < 1kV pour installation fixe

Trier par
Afficher
4 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
H05V-K VISIBOX 1X1 NR R100 photo du produit
Sur commande
x   1   mètre
H05V-K VISIBOX 1X1 BR R100 photo du produit
Selon l'agence
x   1   mètre
H05V-K VISIBOX 1X1 BM R100 photo du produit
  • Fabricant : Nexans
  • Réf. fabricant : 01272048
  • H05V-K VISIBOX 1X1 BM R100

  • Fil souple H05V-K VISIBOX 1x1 Bleu moyen couronne de 100m
Selon l'agence
x   1   mètre
H05V-K VISIBOX 1G1 VJ R100 photo du produit
  • Fabricant : Nexans
  • Réf. fabricant : 01272057
  • H05V-K VISIBOX 1G1 VJ R100

  • Fil souple H05V-K VISIBOX 1G1 Vert-jaune couronne de 100m
Sur commande
x   1   mètre
  • 1