- Accueil
- Fils et câbles
- Téléphonie
- Série 298
- Série 298
- Câble pour télécommunications
Câble pour télécommunications
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- section nominale du conducteur
- classe du conducteur
- nombre de conducteurs
- câblage
- matériau de la gaine
- matériau conducteur
- surface du conducteur
- diamètre du conducteur
- taille AWG
- nombre d'éléments de câblage
- élément de câblage
- isolation des fils
- spécification de l'isolation principale
- Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
- marquage du conducteur
- blindage sur élément de câblage
- blindage sur câblage
- câble longitudinal avec blocage d'eau
- câble radial avec blocage d'eau
- Convient pour une installation dans le sol
- gaine de protection
- couleur de gaine
- armature/ferraillage
- géométrie du câble
- sans halogène selon EN 60754-1/2
- sans halogène selon IEC 60754-2
- ignifugé
- à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
- à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
- résistant à l'huile selon EN 60811-404
- résistant à l'huile selon IEC 60811-404
- maintien de l'isolation selon IEC 60331
- diamètre externe approx.
- température extérieure admissible du câble, fixe
- catégorie
- 1
- 2