- Accueil
- Fils et câbles
- Téléphonie
- SYTAI
- SYTAI
- Câble pour télécommunications
Câble pour télécommunications
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- section nominale du conducteur
- classe du conducteur
- nombre de conducteurs
- matériau de la gaine
- surface du conducteur
- taille AWG
- élément de câblage
- isolation des fils
- spécification de l'isolation principale
- marquage du conducteur
- blindage sur élément de câblage
- blindage sur câblage
- câble longitudinal avec blocage d'eau
- câble radial avec blocage d'eau
- Convient pour une installation dans le sol
- gaine de protection
- couleur de gaine
- sans halogène selon EN 60754-1/2
- sans halogène selon IEC 60754-2
- ignifugé
- à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
- à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
- résistant à l'huile selon EN 60811-404
- résistant à l'huile selon IEC 60811-404
- maintien de l'isolation selon IEC 60331
- maintien de fonction
- diamètre externe approx.
- température extérieure admissible du câble, en mouvement
- température extérieure admissible du câble, fixe
- catégorie
- résistant aux UV
- 1
- 2