Câble de PC

Trier par
Afficher
32 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
CABLE CAT6 FTP ZH VERT 100m photo du produit
  • Fabricant : Uniformatic
  • Réf. fabricant : 24202
  • CABLE CAT6 FTP ZH VERT 100m

  • CABLE PATCH POUR CORDON CAT6 FTP LSZH VERT COURONNE DE 100 METRES
Sur commande
x   1   unité
CABLE CAT6 FTP ZH ROUGE 100m photo du produit
  • Fabricant : Uniformatic
  • Réf. fabricant : 24204
  • CABLE CAT6 FTP ZH ROUGE 100m

  • CABLE PATCH POUR CORDON CAT6 FTP LSZH ROUGE COURONNE DE 100 METRES
Sur commande
x   1   unité
CABLE CAT6 FTP ZH BLEU 100m photo du produit
  • Fabricant : Uniformatic
  • Réf. fabricant : 24201
  • CABLE CAT6 FTP ZH BLEU 100m

  • CABLE PATCH POUR CORDON CAT6 FTP LSZH BLEU COURONNE DE 100 METRES
Sur commande
x   1   unité
CABLE CAT7 SFTP ZH JAUN 100m photo du produit
  • Fabricant : Uniformatic
  • Réf. fabricant : 24442
  • CABLE CAT7 SFTP ZH JAUN 100m

  • CABLE PATCH POUR CORDON CAT7 S-FTP LSZH JAUNE COURONNE DE 100 METRES
Sur commande
x   1   unité
CABLE PATCH CAT 7 SFTP ZH 300M photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CABLE CAT6A SFTP ZH GRIS 500M photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CABLE CAT 6 FTP ZH GRIS 300M photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CABLE CAT6A 1x4P FUTP ZH 300M photo du produit
  • Fabricant : Uniformatic
  • Réf. fabricant : 24046
  • CABLE CAT6A 1x4P FUTP ZH 300M

  • CABLE RIGIDE 4 PAIRES CAT 6A BLINDE U-FTP LSZH TOURET DE 300 METRES
Sur commande
x   1   unité
CABLE CAT6 1x4P FTP ZH x500M photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CABLE CAT7 SFTP ZH GRIS 100M photo du produit
  • Fabricant : Uniformatic
  • Réf. fabricant : 24429
  • CABLE CAT7 SFTP ZH GRIS 100M

  • CABLE PATCH POUR CORDON CAT7 S-FTP LSZH GRIS COURONNE DE 100 METRES
Sur commande
x   1   unité
CABLE CAT6A SFTP ZH JAUN 100m photo du produit
  • Fabricant : Uniformatic
  • Réf. fabricant : 24402
  • CABLE CAT6A SFTP ZH JAUN 100m

  • CABLE PATCH POUR CORDON CAT6A S-FTP LSZH JAUNE COURONNE DE 100 METRES
Sur commande
x   1   unité
CABLE CAT6A 1x4P FFTP ZH 100M photo du produit
  • Fabricant : Uniformatic
  • Réf. fabricant : 24052
  • CABLE CAT6A 1x4P FFTP ZH 100M

  • CABLE RIGIDE 4 PAIRES CAT 6A BLINDE F-FTP LSZH COURONNE DE 100 METRES
Sur commande
x   1   unité