• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Finder - 104281200000PAS - Crépusculaire monobloc

  • Crépusculaire monobloc 2NO 16A 120V AC, double réglage
    • Fabricant : Finder
    • Réf. fabricant : 104281200000PAS
    • Référence Sonepar : 00141333532
    • EAN : 8012823335322
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Interrupteur crépusculaire monobloc 2NO 16A 120V AC, double reglage, luminosité double sortie

•Les Atouts de la gamme:

Relais pour l’allumage de lampes en fonction du niveau de luminosité ambiante. 1 ou 2 contacts, double coupure, double réglage et double sortie, IP54.Version répondant aux spécifications ENEL pour l’éclairage public (Type 10.61).