• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Finder - 113100240001PAS - Crépusculaire 1 contact NO

  • Crépusculaire 1NO 16A 12 à 24V AC/DC, temporisation courte 1s/6s
    • Fabricant : Finder
    • Réf. fabricant : 113100240001PAS
    • Référence Sonepar : 00141336259
    • EAN : 8012823362595
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Interrupteur crépusculaire 1NO 16A 12 à 24V AC/DC, réglage 1 à 100 lux, temporisation courte = 1s/6s, faible largeur : 17,5mm

•Les Atouts de la gamme:

Relais pour l’allumage de lampes en fonction du niveau de luminosité ambiante. 1 ou 2 contacts, réglage possible de la sensibilité, contacts sans Cadmium, IP20/IP54. Fourni avec des éléments photosensibles séparés. Montage sur rail.