• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Finder - 1T4190030000PAS - Thermostat

  • Thermostat 1 inverseur 5A, IP20, sélecteur jour/nuit, 2 piles 1,5V, blanc
    • Fabricant : Finder
    • Réf. fabricant : 1T4190030000PAS
    • Référence Sonepar : 00141334822
    • EAN : 8012823348223
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermostat 1 inverseur 5A, IP20, alimentation par 2 piles 1,5V, plage de température de +5 à +33°C, sélecteur jour/nuit, fonctions off - été - hiver, de couleur blanche, montage en paroi

•Les Atouts de la gamme:

La Série 1T de Finder est composée de thermostats muraux digitaux et BLISS, un thermostat à l’interface simple et intuitive avec touches tactiles capacitives. Ils disposent d'un contact sec de sortie. Alimentation par pile.