• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Finder - 226401204717PAS - Contacteur modulaire

  • Contacteur modul 3NO+1NC 63A 110-125VAC/DC, AgSnO2, indicat méca,contact miroir
    • Fabricant : Finder
    • Réf. fabricant : 226401204717PAS
    • Référence Sonepar : 00141342936
    • EAN : 8012823429366
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Contacteur modulaire 3NO + 1NC 63A 110 à 125V AC/DC, matériau des contacts AgSnO2, indicateur mécanique, contact miroir

•Les Atouts de la gamme:

La Série 22 est composée de relais modulaires monostables 20A et de contacteurs modulaires. Ils se montent sur rail 35 mm. Version disponible de 1 à 4 contacts selon les modèles.