• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Finder - 6K0490244709PAS - Contacteur industriel

  • Mini contacteur 24V DC 3NO 9A 400V AC3 - 4kW AC3 + 1NC miroir 2A 400V AC15
    • Fabricant : Finder
    • Réf. fabricant : 6K0490244709PAS
    • Référence Sonepar : 00141345327
    • EAN : 8012823453279
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mini contacteur 24V DC 3NO 9A 400V AC3 - 4kW AC3 + 1NC contact miroir 2A 400V AC15, conforme IEC EN 60947-4-1, matériau de contact AgSnO2, montage sur rail 35mm

•Les Atouts de la gamme:

Contacteurs industriels de 9 à 74 A, compacts et performants, conçus pour un montage sur rail DIN 35 mm. Différentes configurations de contacts et tensions d'alimentation disponibles.