• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Finder - 6K1380244374PAS - Contacteur industriel

  • Contacteur 24V AC 3NO 74A 400V AC3 - 37kW AC3
    • Fabricant : Finder
    • Réf. fabricant : 6K1380244374PAS
    • Référence Sonepar : 00141345132
    • EAN : 8012823451329
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Contacteur 24V AC 3NO 74A 400V AC3 - 37kW AC3, matériau de contact AgSnO2, montage sur rail 35mm

•Les Atouts de la gamme:

Contacteurs industriels de 9 à 74 A, compacts et performants, conçus pour un montage sur rail DIN 35 mm. Différentes configurations de contacts et tensions d'alimentation disponibles.