• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Finder - 70510240N032PAS - Relais de contrôle

  • Relais contrôle de courant universel, 1RT 10A 24?240V AC/DC, multifonction, NFC
    • Fabricant : Finder
    • Réf. fabricant : 70510240N032PAS
    • Référence Sonepar : 00141344508
    • EAN : 8012823445083
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Relais de contrôle de courant universel 1RT 10A, 24…240V AC/DC, contrôle courant jusqu’à 16A en direct, Hystérésis réglable 5 à 50%, tempo à l'ouverture 0,1 à 30s, multifonction : contrôle sous intensité/surintensité, mode fenêtre, NFC

•Les Atouts de la gamme:

Relais de contrôle de tension pour réseaux monophasés ou triphasés. Modèles monofonctions ou multifonctions (sélecteur en façade). Montage sur rail 35 mm, bornes à cage ou Push-in.