• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Finder - 720182405002PAS - Relais de contrôle

  • Relais contrôle niveau 1RT 16A 230 à 240VAC, sensib réglable 5 à 450K?, AgNi+Au
    • Fabricant : Finder
    • Réf. fabricant : 720182405002PAS
    • Référence Sonepar : 00141336419
    • EAN : 8012823364193
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Relais de contrôle de niveaux pour liquides conducteurs 1RT 16A 230 à 240V AC, matériau des contacts AgNi + Au, sensibilité réglable de 5 à 450 KOHMS, double temporisation, fonctions vidange et remplissage

•Les Atouts de la gamme:

Relais de contrôle de niveaux pour liquides conducteurs. Sensibilité fixe ou réglable selon le modèle. Fonction vidange et remplissage. Montage sur rail 35 mm, bornes à cage.