• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Finder - 781212302482 - Alimentation modulaire

  • Alimentation Opta (Série 8A), 0,63A IN : 110 à 240V AC, OUT : 24V DC 12W, TBTS
    • Fabricant : Finder
    • Réf. fabricant : 781212302482
    • Référence Sonepar : 00141344686
    • EAN : 8012823446868
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alimentation modulaire pour Opta (sérié 8A) 0,63A, entrée : 110 à 240VAC, sortie : 24VDC 12W, protec thermique surtention et court circuit, connexion en parralèle ou en série, bornes à cage, TBTS

•Les Atouts de la gamme:

Alimentation modulaire de sortie DC. Entrée en AC ou AC/DC selon les modèles. Connexion en parallèle ou en série possible. Faible puissance absorbée en veille. Avec protection thermique, court-circuit et surtension. Version KNX disponible.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver