• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Finder - 781A12302402PAS - Alimentation modulaire

  • Alim indus E= 120/230V AC Sortie= 24VDC 5A 120W
    • Fabricant : Finder
    • Réf. fabricant : 781A12302402PAS
    • Référence Sonepar : 00141000018
    • EAN : 8012823429441
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alimentation industrielle entrée 120…240V AC, Sortie 24...28VDC 120W 5A montage sur rail 35mm

•Les Atouts de la gamme:

Alimentation modulaire de sortie DC. Entrée en AC ou AC/DC selon les modèles. Connexion en parallèle ou en série possible. Faible puissance absorbée en veille. Avec protection thermique, court-circuit et surtension. Version KNX disponible.