• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Finder - 781B12302403PAS - Alimentation modulaire

  • Alim indus E= 110/230VAC et 220VDC S= 24VDC 5A 110W, fusible incorporé
    • Fabricant : Finder
    • Réf. fabricant : 781B12302403PAS
    • Référence Sonepar : 00141341400
    • EAN : 8012823414003
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alimentation industrielle entrée 100…265VAC/140...275VDC Sortie 24...28VDC 110W 5A, fusible incorporé et remplaçable, mont. rail 35mm

•Les Atouts de la gamme:

Alimentation modulaire de sortie DC. Entrée en AC ou AC/DC selon les modèles. Connexion en parallèle ou en série possible. Faible puissance absorbée en veille. Avec protection thermique, court-circuit et surtension. Version KNX disponible.