• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Finder - 7S4391100211PAS - Relais à contacts guidés

  • Relais mod contacts guidés 2NO+1NC+Aux 6A 110VDC, AgSnO2&AgNi+Au,SIL3,à ressort
    • Fabricant : Finder
    • Réf. fabricant : 7S4391100211PAS
    • Référence Sonepar : 00141342116
    • EAN : 8012823421162
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Relais modulaire à contacts guidés liés mécaniquement 2NO + 1NC + Contact auxiliaire 6A 110V DC, pour application de sécurité, matériau des contact AgSnO2 & AgNi+ Au, bornes à ressort, SIL3

•Les Atouts de la gamme:

Relais modulaires à contats guidés liés mécaniquement classe A selon la norme EN 61810-3. Indication LED de l'état de la bobine. Montage sur rail. Versions disponibles en SIL 2, SIL 3 et pour applications ferroviaires.