• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Finder - 830202400003PAS - Temporisation

  • Tempo multifonction multitension 2RT 10A 24-240VAC/DC, de 0,05s à 10jrs IECEx
    • Fabricant : Finder
    • Réf. fabricant : 830202400003PAS
    • Référence Sonepar : 00141343813
    • EAN : 8012823438139
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tempo multifonction multitension 2RT 10A 24-240VAC/DC, 8 fonctions, plage de temps de 0,05s à 10 jours, homologation IECEx, largeur22,5 mm, montage sur rail 35mm

•Les Atouts de la gamme:

Relais temporisé modulaire multitensions/multifonctions ou multitensions/monofonction selon les versions. Isolement élevé en entrée/sortie. 8 plages de temps pouvant aller de 0,05s à 10 jrs. Sélecteur rotatif en façade.