• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Finder - 9404SMA - Support bornes à cage

  • Support 10A 250V série 5534, bleu, étrier métal, bobine et contacts séparés
    • Fabricant : Finder
    • Réf. fabricant : 9404SMA
    • Référence Sonepar : 00141258911
    • EAN : 8012823258911
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Support 10A 250V, température ambiante -40° à 70°C, pour série 5534, de couleur bleue, raccordement bobine et contacts séparé, étrier métallique, bornes à cage, montage sur panneau ou rail 35mm

•Les Atouts de la gamme:

Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier