• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FINDIS Nord Est - 044020 - FiXiT 200 support mural fixe

  • FiXiT 200 support mural fixe pour écran LED 19"-32"
    • Fabricant : FINDIS Nord Est
    • Réf. fabricant : 044020
    • Référence Sonepar : 05827044020
    • EAN : 3185280440207
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support mural FiXit 200-Ecrans: 19"/32"-PM: 30 Kg-Compatible VESA