• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FINDIS Nord Est - C4070 - Support pour TV de 40" à 70"

  • Support pour TV de 40" à 70" fixe
    • Fabricant : FINDIS Nord Est
    • Réf. fabricant : C4070
    • Référence Sonepar : 05827035543
    • EAN : 3683080355436
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support mural fixe - Ecrans: 40''/70''-PM: 50 Kg-VESA max 600 x 400