« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
FINDIS Nord Est - EXSO615E2WT - BLOC 6 PRISES AVEC INTERRUPT
BLOC 6 PRISES AVEC INTERRUPTEUR Type E (CEE 7-6) | 1.50 m | 3680 W | 16
Fabricant : FINDIS Nord Est
Réf. fabricant : EXSO615E2WT
Référence Sonepar : 05827029086
EAN : 5412810290864
Description
BLOC 6 PRISES AVEC INTERRUPTEUR Type E (CEE 7/6) | 1.50 m | 3680 W | 16 A | Type de mise à la terre: Broche terre | 230