« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
FINDIS Pays De Loire - 8305 - BLOC 4 x (2 P + T) - 3 x 1mm
BLOC 4 x (2 P + T) - 3 x 1mm2 - 3680W + INTER - 1m
Fabricant : FINDIS Pays De Loire
Réf. fabricant : 8305
Référence Sonepar : 01210728305
EAN : 3700117283057
Description
Multiprises: 4 prises - Interrupteur - 3680W Max - 2 pôles avec terre