« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
FINDIS Pays De Loire - EXSO615E2WT - BLOC 6 PRISES AVEC INTERRUPT
BLOC 6 PRISES AVEC INTERRUPTEUR Type E (CEE 7-6) | 1.50 m | 3680 W | 16
Fabricant : FINDIS Pays De Loire
Réf. fabricant : EXSO615E2WT
Référence Sonepar : 01210029086
EAN : 5412810290864
Description
BLOC 6 PRISES AVEC INTERRUPTEUR Type E (CEE 7/6) | 1.50 m | 3680 W | 16 A | Type de mise à la terre: Broche terre | 230