« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
FINDIS Pays De Loire - PEXC103EWT - Rallonge 3 METRES / Type F (C
Rallonge 3 METRES / Type F (CEE 7/7) | Français | 3.00 m | 3680 W | 250
Fabricant : FINDIS Pays De Loire
Réf. fabricant : PEXC103EWT
Référence Sonepar : 01210029181
EAN : 5412810291816
Description
Rallonge 3 METRES / Type F (CEE 7/7) | Français | 3.00 m | 3680 W | 250 V AC 50/60 Hz | Type de mise à la terre: Broche