« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
FINDIS Pays De Loire - RBHF420BEK - Casque Bluetooth HP 30MM
Casque Bluetooth HP 30MM
Fabricant : FINDIS Pays De Loire
Réf. fabricant : RBHF420BEK
Référence Sonepar : 01210293743
EAN : 5025232937431
Description
Casque Bluetooth - HP 30mm - Extra Bass - 50h autonomie - Noir