« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
FINDIS Sud Est - 8303 - BLOC 5 x (2 P + T) - 3 x 1mm²
BLOC 5 x (2 P + T) - 3 x 1mm² - 3680W + INTER - 1m
Fabricant : FINDIS Sud Est
Réf. fabricant : 8303
Référence Sonepar : 04929728303
EAN : 3700117283033
Description
Multiprises: 5 prises - Interrupteur - 3680W Max - 2 pôles avec terre