« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
FINDIS Sud Est - PEXC103EWT - Rallonge 3 METRES / Type F (C
Rallonge 3 METRES / Type F (CEE 7/7) | Français | 3.00 m | 3680 W | 250
Fabricant : FINDIS Sud Est
Réf. fabricant : PEXC103EWT
Référence Sonepar : 04929029181
EAN : 5412810291816
Description
Rallonge 3 METRES / Type F (CEE 7/7) | Français | 3.00 m | 3680 W | 250 V AC 50/60 Hz | Type de mise à la terre: Broche