« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
FINDIS Sud Est - PEXC110EWT - Rallonge 10 METRES / Type F (
Rallonge 10 METRES / Type F (CEE 7/7) | Français | 10.0 m | 3680 W | 25
Fabricant : FINDIS Sud Est
Réf. fabricant : PEXC110EWT
Référence Sonepar : 04929029189
EAN : 5412810291892
Description
Rallonge 10 METRES / Type F (CEE 7/7) | Français | 10.0 m | 3680 W | 250 V AC 50/60 Hz | Type de mise à la terre: Broche