« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Finimetal - RESSAVYALIF750 - ACC RAD ELEC
Element 1 325W 4W-cm2 230V C2
Fabricant : Finimetal
Réf. fabricant : RESSAVYALIF750
Référence Sonepar : 00090782463
EAN : 6438257824638
Description
Résistance Avant 325W 4W-Cm2 230V C2 pour Yali 750W