« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Finimetal - RESSAVYALIPF500 - ACC RAD ELEC
Element 1 220W 2W-cm2 230V C2
Fabricant : Finimetal
Réf. fabricant : RESSAVYALIPF500
Référence Sonepar : 00090196286
EAN : 6438371962865
Description
Résistance Avant220W 2W-Cm2 230V C2 pour Yali Plinthe 500W