« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Finimetal - RESSAVYALIR2000 - ACC RAD ELEC
Element 1 1150W 4W-cm2 230V C2
Fabricant : Finimetal
Réf. fabricant : RESSAVYALIR2000
Référence Sonepar : 00090788287
EAN : 6438257882874
Description
Résistance Arrière 1150W 4W-Cm2 230V C2 pour Yali 2000W