• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FLOS - 03.6261.14B - RMAGNET 2.0 MINIGLOBALL7W 30K

  • RUN.MAGNET 2.0 MINIGLOBALLPOW.LED 7W 3000K CRI80
    • Fabricant : FLOS
    • Réf. fabricant : 03.6261.14B
    • Référence Sonepar : 05906001517
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

RUN.MAGNET 2.0 MINIGLOBALLPOW.LED 7W 3000K CRI80

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver