• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FLOS - 60.8650 - EQUIPO DC 20W 500mA WU S 110V

  • EQUIPO DC 20W 500mA WU S 110-240V
    • Fabricant : FLOS
    • Réf. fabricant : 60.8650
    • Référence Sonepar : 05906008451
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

EQUIPO DC 20W 500mA WU S 110-240V

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver