• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FLOS - 60.9361 - Remote power supply 24V 40W 18

  • DRIVER IDLV-65-24 MEANWELL180-295V 24V 57W DIM 0-10V
    • Fabricant : FLOS
    • Réf. fabricant : 60.9361
    • Référence Sonepar : 05906039844
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DRIVER IDLV-65-24 MEANWELL180-295V 24V 57W DIM 0-10V

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver