« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
FLOS - 60.9411 - DRIVER LCBI 10W 500mA PHASE
DRIVER LCBI 10W 500mA PHASE CUT1-10V SR
Fabricant : FLOS
Réf. fabricant : 60.9411
Référence Sonepar : 05906056011
Description
DRIVER PROF.42 TCI CASAMBI220-240V 0.3-1.05A 42W LED