• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FLOS - D700150.36 - Mod.LED Gemma301W350mAGR 30K

  • Module LED pour gemma 30 1W 350mA gris 30K
    • Fabricant : FLOS
    • Réf. fabricant : D700150.36
    • Référence Sonepar : 05906101937
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module LED pour gemma 30 1W 350mA gris 30K