• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FLOS - D703217.36 - ARCO50 iL2W500mAmono emGR 30K

  • Arco 50 iL IP67 2W 500mA mono emission gris 30K
    • Fabricant : FLOS
    • Réf. fabricant : D703217.36
    • Référence Sonepar : 05906100702
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Arco 50 iL IP67 2W 500mA mono emission gris 30K