• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FLOS - D710941.46 - GEMMAQd 35 1W 350mA S noir 30K

  • Gemma Qd 35 IP67 1W 350mA satine noir 30K
    • Fabricant : FLOS
    • Réf. fabricant : D710941.46
    • Référence Sonepar : 05906102002
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gemma Qd 35 IP67 1W 350mA satine noir 30K