• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FLOS - D713638.36 - Discovery IP65 1em.4W24VS 30K

  • Discovery IP65 mono emission 4W 24V satine gris 30K
    • Fabricant : FLOS
    • Réf. fabricant : D713638.36
    • Référence Sonepar : 05906100529
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Discovery IP65 mono emission 4W 24V satine gris 30K