• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

FLOS - D720907.46 - Lui 01 IP522W500mA 45d NR 30K

  • Lui 01 IP52 2W 500mA emission 45d noir 30K
    • Fabricant : FLOS
    • Réf. fabricant : D720907.46
    • Référence Sonepar : 05906099832
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lui 01 IP52 2W 500mA emission 45d noir 30K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver